Referencias
SKF:K 40X45X27
Rubix:798089739000
fabricante:10292
EAN:7316577126047


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : K 40 45 27
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Las coronas de agujas son rodamientos independientes, listos para montar, sin aros interiores ni exteriores. En aplicaciones en las que el eje y el agujero del soporte pueden servir como caminos de rodadura, las coronas pueden utilizarse para crear disposiciones de rodamientos que requieren un espacio radial mínimo. Como el juego de la disposición de rodamientos solo se ve afectado por la clasificación de los rodillos y el acabado del eje y el soporte, se pueden conseguir disposiciones de rodamientos muy precisas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x45x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 47 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 10000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 73.5 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31.4 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,95 € Sin IVA
/ unidad
20,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días