K85X92X20-B/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K85X92X20-B/0-7
Rubix:820008510022
fabricante:0006291386063
EAN:4012802606218
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior92 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K85X92X20-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x92x92 mm
Peso neto102 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior92 mm
Anchura20 mm
Seriek
Velocidad de referencia3450 rpm
Carga estática básica, radial - C0r108000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr44500 N
Holgura del rodamientocn
48,14 € Sin IVA
/ unidad
58,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días