HK3016-2RS-L271

Casquillo de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:HK3016-2RS-L271
Rubix:799334280000
fabricante:0007909900968
EAN:4012802368758
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK3016-2RS-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Casquillos de agujas con fondo HK...-2RS, obturación de labio en ambos lados, según DIN 618

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3297

Aplicaciones

Bearing with reduced radial volume.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x37x37 mm
Peso neto31 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura16 mm
Seriehk..-2rs
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r18200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12100 N
Holgura del rodamientocn
11,30 € Sin IVA
/ unidad
13,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días