Referencias
INA:K5X8X8-TV/0-7
Rubix:798401494000
fabricante:0000312596063
EAN:4064327253057

Detalles de producto : K5X8X8-TV/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K..-TV, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x8x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,66 g |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Serie | k..-tv |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 48000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1920 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2350 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,97 € Sin IVA
/ unidad
4,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
