HK 3520

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:HK 3520
Rubix:798086675000
fabricante:8710
EAN:7316577010568
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK 3520


Los casquillos de agujas suelen utilizarse en aplicaciones en las que el agujero del soporte no puede usarse como camino de rodadura para una corona de agujas, pero que requieren una disposición de rodamientos muy compacta y económica. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga y rigidez.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x42x42 mm
Peso neto43,8 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura20 mm
Seriehk
Materialbearing steel
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia7000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r46500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22900 N
Holgura del rodamientocn
11,72 € Sin IVA
/ unidad
14,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días