K68X74X20-A/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K68X74X20-A/0-7
Rubix:820006821022
fabricante:0001920316063
EAN:4012802700862
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior68 mm
Diámetro exterior74 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K68X74X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Jaula de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x74x74 mm
Peso neto73 g
Diámetro interior68 mm
Diámetro exterior74 mm
Anchura20 mm
Seriek
Velocidad de referencia4200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r84000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35500 N
Holgura del rodamientocn
28,83 € Sin IVA
/ unidad
34,88 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días