K18X24X20-B/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K18X24X20-B/0-7
Rubix:820001840022
fabricante:0001809126063
EAN:4012802717952
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K18X24X20-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x24x24 mm
Peso neto18 g
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura20 mm
Seriek
Velocidad de referencia12400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r27000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20200 N
Holgura del rodamientocn
12,45 € Sin IVA
/ unidad
15,06 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días