Referencias
SKF:K 18X22X13
Rubix:798793811000
fabricante:10162
EAN:7316570300581




Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : K 18X22X13
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8 g |
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 22000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12.9 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8.8 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,57 € Sin IVA
/ unidad
16,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días