Referencias
SKF:K 22X26X13
Rubix:798793797000
fabricante:10189
EAN:7316577124678




Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : K 22X26X13
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 18000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16.3 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10.1 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,38 € Sin IVA
/ unidad
11,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días