Referencias
INA:K60X65X30-A/0-7
Rubix:820006010022
fabricante:0001940346063
EAN:4012802700633


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : K60X65X30-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Jaula de agujas K, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x65x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 77 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | k |
| Velocidad de referencia | 4650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 116000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 42500 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,42 € Sin IVA
/ unidad
33,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días