Referencias
INA:K110X117X24-A/0-7
Rubix:820011010022
fabricante:0006965876063
EAN:4012802605853


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 117 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : K110X117X24-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x117x117 mm |
|---|---|
| Peso neto | 156 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 117 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Serie | k |
| Velocidad de referencia | 2850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 158000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,79 € Sin IVA
/ unidad
141,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días