K18X22X17-A/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K18X22X17-A/0-7
Rubix:820001815022
fabricante:0001823626063
EAN:4012802718379
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K18X22X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Jaula de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x22x22 mm
Peso neto11 g
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura17 mm
Seriek
Jaulaacero
Velocidad de referencia13900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r18000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12100 N
Holgura del rodamientocn
7,17 € Sin IVA
/ unidad
8,68 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días