Referencias
SKF:K 38X43X17
Rubix:798791969000
fabricante:10282
EAN:7316571008141




Resumen técnico
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 43 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : K 38X43X17
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x43x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29 g |
| Diámetro interior | 38 mm |
| Diámetro exterior | 43 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 39 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19.8 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,93 € Sin IVA
/ unidad
32,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días