COOPER PASTE 100 ML 10690-010 [EX-10690-AB]

COOPER PASTE - Pasta de cobre. Antigripante. Alta temperatura

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
CRC:Copper Paste
Rubix:798326995000
fabricante:10690-AB
EAN:5412386017681
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : COOPER PASTE 100 ML 10690-010 [EX-10690-AB]


Lubricante antigripante para alta temperatura.CRC COPPER PASTE es una pasta de color cobre suave, basada en polvo de cobre micronizado, y un paquete de aditivos antioxidantes sinérgicos, anticorrosión y antidesgaste
COPPER PASTE 100 ML

Información técnica


Atributos
Peso neto125 g
Capacidad100 ml
Cantidad de paquetestubo
Tipolubricantes
182 mm
55 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,47 Sin IVA
/ unidad
10,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días