53011 RDT SPRAY 400 ML

RTD®

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Rocol:RTD SPRAY 400ml
Rubix:730030650034
fabricante:53011
EAN:5024747530113
brand logo
Resumen técnico
Capacidad400 ml
Documentos

Detalles de producto : 53011 RDT SPRAY 400 ML


Lubricante de corte de metales que duplica la vida útil de la herramienta.
RTD es el lubricante de aplicación manual líder en el mundo para escariado, roscado y perforación, que ha sido el líder del mercado durante más de 60 años. La gama RTD contiene aditivos de presión extrema técnicamente avanzados que reducen significativamente la fricción en el filo de corte, brindando un rendimiento excelente. Como resultado, RTD aumenta la vida útil de la herramienta y promueve un acabado superficial superior, brindando eficiencia en ahorro de costes y una calidad mejorada. RTD Spray es un lubricante para corte de metales aplicado en aerosol que consiste en un concentrado de aditivos de presión extrema. Es adecuada para cualquier metal, incluyendo aceros endurecidos y aleaciones de titanio y nimónicas, aún en las operaciones de corte más intensas. RTD es un producto imprescindible para todos los talleres mecánicos, las salas de herramientas y los departamentos de mantenimiento.

Cualidades

Máximo rendimiento de corte. Duplica la vida útil de la herramienta. Ideal para usar donde la accesibilidad sea un problema. Se puede aplicar directamente a herramientas en movimiento. Excelente acabado superficial. Reduce el desgaste y las roturas de machos de roscar. Minimiza los desperdicios y los desechos. Menor fricción y mayor resistencia al desgaste. Excelente rendimiento de extrema presión. Compatibilidad con múltiples metales.

Aplicaciones

Es adecuada para cualquier metal, incluyendo aceros endurecidos y aleaciones de titanio y nimónicas, aún en las operaciones de corte más intensas. RTD es un producto imprescindible para todos los talleres mecánicos, las salas de herramientas y los departamentos de mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Capacidad400 ml
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,30 Sin IVA
/ unidad
63,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días