SPRAY 500 ML GR-3 GRASA PTFE BLANCO CONTACTO ALIMENTARIO NSF H1

Gr-3 - grasa blanca ptfe - contacto con alimentos nsf h1

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:895124
Rubix:799086092000
EAN:3660338474927
brand logo
Resumen técnico
Capacidad650 ml
Documentos

Detalles de producto : SPRAY 500 ML GR-3 GRASA PTFE BLANCO CONTACTO ALIMENTARIO NSF H1


Grasa blanca de PTFE segura en caso de contacto accidental con alimentos. Inodora e insensible a los detergentes. Resiste al agua y al vapor. Lubricante ideal para mecánica expuesta a la intemperie, para máquinas de la industria alimentaria. Reduce la fricción entre piezas metálicas y de plástico, protegiendo al mismo tiempo contra la corrosión. Recomendado para la lubricación adecuada de cojinetes, bisagras, muelles, herramientas, correderas y cadenas incluso cargados.

Cualidades

Aprobado por NSF H1. Permite la lubricación en las condiciones de servicio más severas: ambiente corrosivo y altas temperaturas

Aplicaciones

Lubricación limpia de cojinetes, bisagras, muelles, herramientas, raíles y cadenas.

Información técnica


Atributos
Capacidad650 ml
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,46 Sin IVA
/ unidad
28,39 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días