MOULD PROTECT 500 ML 32839-001 [EX-32839-AA]
MOULD PROTECT: Protector de moldes contra la corrosión. Película cerosa para larga duración
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:Mould Protect
Rubix:798884543000
fabricante:32839-AA
EAN:5412386064937

Documentos
Detalles de producto : MOULD PROTECT 500 ML 32839-001 [EX-32839-AA]
Protección contra la corrosión de larga duración tipo ceroso. Protección sin silicona contra la corrosión para la protección de herramientas de moldes. Repele y desplaza la humedad, dejando una película durable, de alta calidad cerosa y protectora. Protección eficaz de larga duración.
• Ideal para herramientas de molde, moldes y otras partes almacenadas de manera indefinida
• Alta cubrición, película translúcida
• Desplaza la humedad de las superficies de metal
• Resiste a la influencia de la condensación debido a cambios de temperatura en el lugar de almacenamiento
• Sin silicona
• Ideal para herramientas de molde, moldes y otras partes almacenadas de manera indefinida
• Alta cubrición, película translúcida
• Desplaza la humedad de las superficies de metal
• Resiste a la influencia de la condensación debido a cambios de temperatura en el lugar de almacenamiento
• Sin silicona
MOULD PROTECT 500 ML
Cualidades
•Ideal for mould tools, dies and parts stored outdoors, even under shelter
High covering, transparent film
Displaces humidity on metal surfaces
Resists to the affects of condensation due to big temperature changes in the storage place
Silicone free
High covering, transparent film
Displaces humidity on metal surfaces
Resists to the affects of condensation due to big temperature changes in the storage place
Silicone free
Aplicaciones
Production of moulds during longer periods of inactivity
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 500 ml |
|---|---|
| Tipo | agentes desmoldeantes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,90 € Sin IVA
/ unidad
10,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días