Referencias
Loctite:LB 8101
Rubix:740088403023
fabricante:88403
EAN:8410436443463

Documentos
Detalles de producto : 8101 LUBRIC.CADENA(88403)400ML
LOCTITE® LB 8101 es una grasa de uso general para mecanismos abiertos. Se utiliza para lubricar cadenas, engranajes abiertos, tornillos sin fin y cables, y protege frente al ingreso de agua. También proporciona excelente resistencia frente al agua y las altas presiones. El producto además está diseñado para resistir fuerzas centrífugas en mecanismos de alta velocidad. Se utiliza habitualmente en aplicaciones sometidas a un intervalo térmico operativo de entre -30 °C a +170 ℃.
Lubricante - grasa sintética. Ideal para lubricar cadenas y engranajes. Excelentes resistencia al desgaste y a las altas presiones.
Cualidades
Lubricante de cadenasGrasa especial para mecanismos abiertos Protege frente al ingreso de agua Excelente resistencia frente al desgaste y las altas presiones Lubrica cadenas, engranajes abiertos y tornillos sinfín Intervalo térmico operativo entre -30 °C to +170 ℃
Aplicaciones
Lubricación y Protección/Lubricación
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 400 ml |
|---|---|
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 170 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,49 € Sin IVA
/ unidad
21,16 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h