ASD430F-02-10S
Controlador de velocidad ASD con racor de conexión rápida
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ASD430F-02-10S
Rubix:799255794000
EAN:3618035529402

Resumen técnico
| Tipo de racor | gas 1/4' macho |
|---|---|
| Tipo | regulador de doble flujo asd |
Documentos
Detalles de producto : ASD430F-02-10S
La serie ASD combina un controlador de velocidad dual tipo meter-in y meter-out en un único cuerpo. La serie está disponible con puertos PT o NPT y los racores de conexión rápida (one-touch) son estándar. También están disponibles versiones a prueba de manipulaciones y versiones ajustables con tornillo de cabeza plana para destornillador, para ofrecer una protección adicional contra la operación inadvertida.
ASD, Regulador de caudal con conexión instantánea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 51x48x39 mm |
|---|---|
| Peso neto | 77 g |
| Tipo de racor | gas 1/4' macho |
| Tipo | regulador de doble flujo asd |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,13 € Sin IVA
/ unidad
34,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días