AS2301FS1-G02-10

Universal - AS*3*1FS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2301FS1-G02-10
Rubix:799243516000
fabricante:AS2301FS1-G02-10
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor de un solo toque (perilla tipo push-lock)
Tipoas2301fs1-g02-10
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2301FS1-G02-10


El uso de reguladores de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en métrico R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgadas), y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y en configuración meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior del tubo aplicable (O.D.): Ø 3.2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor de un solo toque (perilla tipo push-lock)
Tipoas2301fs1-g02-10
Materialpbt; latón (recubierto de níquel por depósito químico)
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fs
Temperatura máx.60 °C
Tamaño del puerto1/4
17,67 € Sin IVA
/ unidad
21,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días