AS1211FG-M5-04

Serie AS-FG de reguladores de caudal angulares/universales de acero inoxidable

Ver información técnica

Referencias

SMC:AS1211FG-M5-04
Rubix:751600687043
EAN:3618035547482
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorgas macho m5
Tiporestrictor de caudal

Detalles de producto : AS1211FG-M5-04


El uso de controladores de caudal SMC con racores integrados reduce el tiempo y la altura de instalación, y permite diseños de máquina más compactos. El cuerpo de estos controladores de caudal puede girarse, lo que facilita la instalación. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 pulgada (NPT) y mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo desde 3,2 hasta 12 mm (mm) y desde 1/8 hasta 1/2 (pulgada), en versiones angulares o rectas (mayor flexibilidad) y con ajuste en la entrada o en la salida, estos controladores de caudal han sido diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Serie de restrictor de caudal as

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas macho m5
Tiporestrictor de caudal
15,38 € Sin IVA
/ unidad
18,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días