AS2200-02

controlador de caudal serie AS2000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2200-02
Rubix:752100414043
fabricante:AS2200-02
EAN:3618035544979
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorgas macho de 3/8'
Tiporegulador

Documentos

Detalles de producto : AS2200-02


Su ligereza, tamaño compacto y control de precisión hacen de estos reguladores de caudal la opción adecuada para muchas aplicaciones de servicio pesado. Estos reguladores de caudal se ofrecen con construcción en línea y acodada para ofrecer la más amplia elección para su aplicación específica. Las tuercas de bloqueo se incluyen de serie, así como un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2 y están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en métrico R/Rc(PT)
AS*2/4*0, Regulador de caudal, Estándar, Modelo de cuerpo de metal en codo (Sistema métrico)

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas macho de 3/8'
Tiporegulador
17,93 € Sin IVA
/ unidad
21,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días