AS3201FE-03-10SK

Serie de reguladores de velocidad AS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3201FE-03-10SK
Rubix:752100856043
AS***1FE, Speed Controller, One-touch Fitting, Residual Pressure Exhaust

Resumen técnico

Tipo de racorgas macho 3/8'
Tipoas-fe

Documentos

Detalles de producto : AS3201FE-03-10SK


Este control de caudal puede utilizarse para liberar la presión que pueda quedar atrapada aguas abajo. Disponible con racores de conexión rápida y con estilo roscado estándar, estos controles de caudal se identifican claramente por el llamativo mando de ajuste rojo y el botón de purga integrado. La serie se ofrece en tamaños que van de 1/8 a 1/2 R métrico (PT).
AS***1FE, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Escape de presión residual, Codo

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas macho 3/8'
Tipoas-fe
19,76 € Sin IVA
/ unidad
23,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días