AS42Q-04-12

Con función de suministro y escape rápido - AS-Q

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS42Q-04-12
Rubix:799247221000
fabricante:AS42Q-04-12
brand logo

Resumen técnico

Tipoas42q-04-12

Documentos

Detalles de producto : AS42Q-04-12


Reguladores de velocidad con ahorro de aire, tipo codo. El consumo de aire puede reducirse hasta un 31 %. Mismo montaje y funcionamiento que un regulador de velocidad estándar. Sin retraso en el tiempo de respuesta con la función de suministro y escape rápido. Mango tipo push-lock. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12. Tipos de rosca: R, G, NPT.

Cualidades

Para una reducción máxima del consumo de aire, este producto debe usarse junto con la serie AS-R (https://www.smc.eu/en-eu/products/with-pressure-reduction-function-as-r~158010~cfg). Tamaño de puerto: 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm y Ø 1/4" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.3 a 0.7 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipoas42q-04-12
39,99 € Sin IVA
/ unidad
48,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días