Referencias
SMC:AS2201F-G01-08A
Rubix:798638548000
fabricante:AS2201F-G01-08A

Resumen técnico
| Tipo de racor | racor rápido angulado (ángulo) con rosca g |
|---|---|
| Tipo | control de caudal (salida con medición / ajuste en la salida) |
Documentos
Detalles de producto : AS2201F-G01-08A 01128286
El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de trabajo: 0,1 a 1 MPa.
Serie limpia: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 2 (1/8, 1/4)
Tipo: 2 (codo)
Tipo de control: 0 (salida con medición)
Tipo de rosca: G (G)
Tamaño de puerto: 01 (1/8)
Entre caras [H]: Tamaño del cuerpo 1
Tamaño del cuerpo 2, 3, 4 Ninguno:
Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø8
Sello: Ninguno
Fabricado bajo pedido: Ninguno
•Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de trabajo: 0,1 a 1 MPa.
Serie limpia: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 2 (1/8, 1/4)
Tipo: 2 (codo)
Tipo de control: 0 (salida con medición)
Tipo de rosca: G (G)
Tamaño de puerto: 01 (1/8)
Entre caras [H]: Tamaño del cuerpo 1
Tamaño del cuerpo 2, 3, 4 Ninguno:
Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø8
Sello: Ninguno
Fabricado bajo pedido: Ninguno
Cualidades
Insertar, ajustar y bloquear - Pomo tipo push-lock & Ajuste integrado de un solo toque
Mejore la calidad de su proceso & Acelere el ajuste - Alta reproducibilidad del ajuste
Móntelo como desee - Numerosas configuraciones y tamaños disponibles
Mejore la calidad de su proceso & Acelere el ajuste - Alta reproducibilidad del ajuste
Móntelo como desee - Numerosas configuraciones y tamaños disponibles
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racor rápido angulado (ángulo) con rosca g |
|---|---|
| Tipo | control de caudal (salida con medición / ajuste en la salida) |
| Material | pbt (cuerpo a y cuerpo angular) ; acero inoxidable (cuerpo b) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | série as*2*1f-a (speed controller, meter-out) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,26 € Sin IVA
/ unidad
13,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días