ASP630F-04-10S

Controlador de velocidad ASP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ASP630F-04-10S
Rubix:752100370043
fabricante:ASP630F-04-10S
EAN:3618035527279
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorconector rápido (one-touch) para tubo; lado del cilindro: rosca r 1/2; puerto piloto: rc 1/4
Tiporegulador de velocidad con válvula antirretorno pilotada y conector rápido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASP630F-04-10S


La serie ASP es un controlador de velocidad con una válvula de retención piloto integrada. Esta combinación posibilita el control de las velocidades del cilindro y permite paradas intermedias temporales. El ASP es estándar con revestimiento de níquel sin electrones en todas las piezas de latón y permite montar el tubo en cualquier dirección en 360 grados libremente.
ASP, Regulador de caudal con válvula antirretorno pilotada

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)79x69x49 mm
Peso neto226 g
Tipo de racorconector rápido (one-touch) para tubo; lado del cilindro: rosca r 1/2; puerto piloto: rc 1/4
Tiporegulador de velocidad con válvula antirretorno pilotada y conector rápido
Materiallatón (niquelado sin electrólisis)
Flujo66000 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieasp
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
70,97 € Sin IVA
/ unidad
85,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días