Referencias
SMC:EAS500-F06
Rubix:751609986043
fabricante:EAS500-F06
EAN:3618036125344
Documentos
Detalles de producto : EAS500-F06
Su ligereza, tamaño compacto y control de precisión hacen que estos reguladores de caudal sean la elección adecuada para muchas aplicaciones de servicio pesado. Estos reguladores de caudal se ofrecen con construcción en línea y en codo para ofrecer la mayor variedad para su aplicación específica. Las tuercas de bloqueo se incluyen de serie, así como un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van desde M3 hasta 2 y están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como métricos R/Rc(PT)
EAS**0, Regulador de caudal, modelo en línea de gran caudal
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 3/4' macho |
|---|---|
| Tipo | limitador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,06 € Sin IVA
/ unidad
46,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días