Referencias
SMC:HRS150-AF-40
Rubix:798931599000
EAN:3618036090376

Documentos
Detalles de producto : HRS150-AF-40
Capacidad de refrigeración: 1.1 kW a 17.5 kW (50 Hz)
Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C
Rango de temperatura ajustable: 5 a 40 °C
Con función de calefacción y autodiagnóstico.
Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C
Rango de temperatura ajustable: 5 a 40 °C
Con función de calefacción y autodiagnóstico.
HRS100/150, Termorrefrigerador, Modelo estándar, Refrigerado por aire, 400 V
Cualidades
Enfriador térmico tipo compacto
Método de refrigeración: enfriamiento por aire o por agua
Autodiagnóstico y pantalla de comprobación para facilitar el mantenimiento
Funciones: funcionamiento con temporizador, detección de bajo nivel de tanque, reinicio automático tras corte de energía, protección anticongelante
Método de refrigeración: enfriamiento por aire o por agua
Autodiagnóstico y pantalla de comprobación para facilitar el mantenimiento
Funciones: funcionamiento con temporizador, detección de bajo nivel de tanque, reinicio automático tras corte de energía, protección anticongelante
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 35 °C |
| Altura | 1434 mm |
| Tensión | 3~ 380 à 415 v ac (50/60 hz) V |
| Capacidad | 18 l |
| Caudal mínimo de agua | 42 l/min |
| Caudal máximo de agua | 68 l/min |
| Conexión de agua | g3/4 (adaptateur pt-g inclus) '' |
| Modelo | hrs150-af-40 |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18.599,86 € Sin IVA
/ unidad
22.505,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días