Referencias
SMC:HRS018-AF-20-M
Rubix:799247546000
fabricante:00882198

Documentos
Detalles de producto : HRS018-AF-20-M
El termo-enfriador HRS ofrece funciones convenientes, autodiagnóstico y pantalla de comprobación para un mantenimiento fácil. Una toma de suministro inclinada facilita el aporte del fluido de circulación, incluso cuando las unidades están apiladas. Una gran pantalla digital proporciona una vista clara de los valores actuales y los valores establecidos. El filtro antipolvo está integrado en la rejilla del panel frontal, lo que permite montar y retirar el filtro HRS de forma fácil y sin herramientas.
Cualidades
• Enfriador térmico de tipo compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo de líquido | agua |
| Caudal máximo de aceite | 7 l/min |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 40 °C |
| Altura | 615 mm |
| Tensión | 200/230 V |
| Capacidad | 5 l |
| Caudal mínimo de agua | 27 l/min |
| Caudal máximo de agua | 29 l/min |
| Modelo | hrs |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Caudal mínimo de aceite | 7 l/min |
| Conexión de aceite | g 1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5664,00 € Sin IVA
/ unidad
6853,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días