Referencias
SMC:HRS012-W-20-M
Rubix:799243057000
fabricante:HRS012-W-20-M

Documentos
Detalles de producto : HRS012-W-20-M
Controlador de temperatura de fluido circulante. Refrigerado por agua o por aire. Capacidad de refrigeración: De 1.1 a 38 kW (50 Hz). Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C. Rango de temperatura ajustable: -10-45 °C. Con función de calefacción y autodiagnóstico. Comunicación serial. Compacto y ligero.
Cualidades
Compacto y ligero. Estabilidad de temperatura ± 0.1 ºC. Mejor rendimiento de mantenimiento. Función de calefacción disponible incluso sin calentador.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | agua |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 40 °C |
| Altura | 615 mm |
| Tensión | 200 to 230 V |
| Capacidad | 5 l |
| Caudal mínimo de agua | 8 l/min |
| Caudal máximo de agua | 20 l/min |
| Conexión de agua | rc3/8 (facility water inlet/outlet) '' |
| Modelo | hrs012-w-20-m |
| Caudal mínimo de aceite | 5 l/min |
| Conexión de aceite | rc1/2 (circulating fluid outlet/return port) '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5201,30 € Sin IVA
/ unidad
6293,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días