HRS012-W-20-MT

Thermo Chiller

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS012-W-20-MT
Rubix:799246082000
fabricante:01549342
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS012-W-20-MT


Thermo-chiller HRS offers convenient functions, self diagnosis and check display for easy maintenance.   An angled supply port facilitates the supply of circulating fluid, even when units are stacked.   A large digital display provides a clear view of the current and set values.   The dustproof filter is integrated with the grill of the front panel allowing mounting and removal of the HRS filter to be done easily and without tools.

Cualidades

•Compact type thermal-chiller

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.40 °C
Altura615 mm
Tensión200/230 V
Capacidad5 l
Caudal mínimo de agua10 l/min
Caudal máximo de agua14 l/min
Conexión de aguarc1/2 ''
Modelohrs012-w-20-mt
Presión de servicio máx.3.2 bar
6929,91 € Sin IVA
/ unidad
8385,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días