Referencias
SMC:HRR012-AF-20
Rubix:799245170000
fabricante:HRR012-AF-20
EAN:3618036096323

Documentos
Detalles de producto : HRR012-AF-20
Se puede montar en un rack de 19 pulgadas
Cualidades
Capacidad de refrigeración: 0.95 a 5 kW (50 Hz) Estabilidad de temperatura: ±0.1°C Rango de temperatura: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010) Ahorro de espacio Con función de calefacción y autodiagnóstico.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 35 °C |
| Altura | 440 mm |
| Tensión | 200-230 V |
| Capacidad | 4 l |
| Caudal mínimo de agua | 3 l/min |
| Caudal máximo de agua | 16 l/min |
| Conexión de agua | rc 1/4 (fluid outlet / fluid return port); rc 1/2 (bypass valve) '' |
| Modelo | hrr012-af-20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6109,75 € Sin IVA
/ unidad
7392,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días