HRR050-AF-40-T2U
Controlador de temperatura de fluido circulante, tipo para montaje en rack, 415/480VAC - HRR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:HRR050-AF-40-T2U
Rubix:799243039000
fabricante:HRR050-AF-40-T2U

Documentos
Detalles de producto : HRR050-AF-40-T2U
Puede montarse en un rack de 19 pulgadas
Cualidades
Capacidad de refrigeración: 0.95 a 5 kW (50 Hz) Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C Rango de temperatura ajustable: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010) Ahorro de espacio. Con función de calentamiento y autodiagnóstico.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 35 °C |
| Altura | 710 mm |
| Tensión | 415/480 V |
| Capacidad | 5 l |
| Caudal mínimo de agua | 5 l/min |
| Caudal máximo de agua | 40 l/min |
| Conexión de agua | rc 1/2 '' |
| Modelo | hrr050 |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15.844,97 € Sin IVA
/ unidad
19.172,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días