HRS030-A-20-T

HRS, termoenfriador, tipo compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS030-A-20-T
Rubix:799243031000
fabricante:HRS030-A-20-T
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS030-A-20-T


Controlador de temperatura de fluido circulante. Refrigerado por agua o por aire. Capacidad de refrigeración: De 1.1 a 38 kW (50 Hz). Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C. Rango de temperatura ajustable: -10-45 °C. Con función de calefacción y autodiagnóstico. Comunicación serial. Compacto y ligero.

Cualidades

Compacto y ligero. Estabilidad de temperatura ± 0.1 ºC. Mejor rendimiento de mantenimiento. Función de calefacción disponible incluso sin calentador.

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Caudal máximo de aceite34 l/min
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.40 °C
Altura660 mm
Tensión200/230 V
Capacidad5 l
Modelohrs030-a-20-t
Presión de servicio máx.4.4 bar
Caudal mínimo de aceite5 l/min
Conexión de aceiterc1/2 ''
7875,58 € Sin IVA
/ unidad
9529,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días