HRR010-WF-20-MT1U
Controlador de temperatura de fluido circulante, tipo para montaje en rack, 230VAC - HRR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:HRR010-WF-20-MT1U
Rubix:799243005000
fabricante:HRR010-WF-20-MT1U

Documentos
Detalles de producto : HRR010-WF-20-MT1U
Se puede montar en un rack de 19 pulgadas
Cualidades
Capacidad de refrigeración: 0.95 a 5 kW (50 Hz) Estabilidad de temperatura: ±0.1°C Rango de temperatura ajustable: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010) Ahorro de espacio Con función de calentamiento y autodiagnóstico.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | agua |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 15 °C |
| Temperatura máx. | 35 °C |
| Altura | 221 mm |
| Tensión | 200/230 V |
| Capacidad | 3 l |
| Caudal mínimo de agua | 5 l/min |
| Caudal máximo de agua | 5 l/min |
| Conexión de agua | rc1/2 '' |
| Modelo | hrr |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7708,92 € Sin IVA
/ unidad
9327,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días