Rodamiento de rodillos cónicos FAG 33220, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 48 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:33220
Rubix:033220000008
fabricante:0167141640000
EAN:4012801051323
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33220


Rodamientos de rodillos cónicos 332, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63x180x180 mm
Peso neto6870 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientocn
Serie332
Materialsteel
Velocidad de referencia2650 rpm
Velocidad límite3700 rpm
Anchura de rodamiento total63 mm
Carga estática básica, radial - C0r660000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr430000 N
830,49 Sin IVA
/ unidad
1004,89 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas