Rodamiento de rodillos cónicos Timken 520X, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 26.988 mm

Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:520X
Rubix:500052000001
fabricante:100028876
EAN:0053893049366
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26.988 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 520 X


Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Tapered roller bearing outer ring Timken

Cualidades

Ambos anillos deben reemplazarse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil.

Aplicaciones

Máquina-herramienta, automotriz

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso con embalaje370,6 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26.988 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.2 kg
Serie525
Anchura de rodamiento total34.925 mm
Carga estática básica, radial - C0r191000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr42700 N
245,39 Sin IVA
/ unidad
296,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas