Rodamiento de rodillos cónicos Timken 39250DA, Diámetro exterior: 84.125 mm | Diámetro interior: 63.5 mm | Anchura: 43.998 mm

Cono de rodillos cónicos de doble fila

Ver información técnica

Referencias

Timken:39250DA
Rubix:503925001001
fabricante:100049770
EAN:0053893278278
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior63.5 mm
Diámetro exterior84.125 mm
Anchura43.998 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 39250 DA


Los rodamientos TDI tienen un anillo interior doble de una sola pieza y dos anillos exteriores individuales y, por lo general, se suministran completos con un separador de anillo exterior como un conjunto preajustado. El rodamiento puede utilizarse en posiciones fijas en aplicaciones de eje giratorio. Para aplicaciones de carcasa giratoria puede utilizarse para flotar sobre el eje estacionario.
Los rodamientos TDI a veces se utilizan en aplicaciones de eje giratorio donde se requiere un ajuste holgado para facilitar la extracción.

Cualidades

Cono doble y dos copas individuales, con o sin separador de copa. Suministrado como un conjunto emparejado. Copas rectificadas para su ajuste

Aplicaciones

Unidades reductoras de engranajes; Rodillos de calandra; Maquinaria industrial

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84,074x83,058x83,058 mm
Peso neto1381 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)88,9x139,7x139,7 mm
Peso con embalaje1380,7 g
Diámetro interior63.5 mm
Diámetro exterior84.125 mm
Anchura43.998 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.57 kg
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total43.998 mm
Carga estática básica, radial - C0r120000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr115000 N
962,85 Sin IVA
/ unidad
1165,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas