Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32309-BA>A, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 30 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32309-BA>A
Rubix:032309001008
fabricante:0956425280000
EAN:4064327198235


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 32309-BA>A
Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Rodamientos de rodillos cónicos 323, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.471 kg |
| Serie | 323..-ba |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5100 rpm |
| Velocidad límite | 7200 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 38.25 mm |
| Norma | DIN ISO 355 / DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 187000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 144000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,28 € Sin IVA
/ unidad
214,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días