Rodamiento de rodillos cónicos Timken 72201C, Diámetro exterior: 123.825 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 32.791 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:72201C
Rubix:507220101001
EAN:0053893386904




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 123.825 mm |
| Anchura | 32.791 mm |
Detalles de producto : 72201 C <
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y los más utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Se monta típicamente en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32,791x89,235x89,235 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1309 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 123.825 mm |
| Anchura | 32.791 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.1 kg |
| Serie | 72000c |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 36.513 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 208000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 214000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,20 € Sin IVA
/ unidad
297,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días