Rodamiento de rodillos cónicos Timken JL69349A/JL69310, Diámetro exterior: 63 mm | Diámetro interior: 38 mm | Anchura: 17 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass JL69349A/JL69310
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:JL69349A/JL69310
Rubix:798954395000
EAN:0053893985114




Resumen técnico
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Anchura | 17 mm |
Documentos
Detalles de producto : JL69349A/JL69310
Rodamiento de rodillos cónicos Timken JL69349A/JL69310 tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Aplicaciones
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x51,562x51,562 mm |
|---|---|
| Peso neto | 130 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 26,924x60,452x60,452 mm |
| Diámetro interior | 38 mm |
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | l69300 |
| Material | acero estampado |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 17 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 55000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 51000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,83 € Sin IVA
/ unidad
54,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días