Rodamiento de rodillos cónicos Timken M86610, Diámetro exterior: 64.292 mm | Diámetro interior: 30.162 mm | Anchura: 16.67 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:M86610
Rubix:508661000001
fabricante:100204638
EAN:0053893423708
Tapered Roller Bearing - M86610-20082

Resumen técnico

Diámetro interior30.162 mm
Diámetro exterior64.292 mm
Anchura16.67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M 86610 @


Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más extensa del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del aro interior y el aro exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera se pueden “ajustar” a la holgura requerida (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera tienen un alineamiento positivo de los rodillos que asegura un verdadero movimiento de rodadura y genera una “fuerza de asiento” que empuja el rodillo contra el labio grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y ubicados contra el labio grande del cono.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)71x71x27 mm
Peso neto130 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso con embalaje131,5 g
Diámetro interior30.162 mm
Diámetro exterior64.292 mm
Anchura16.67 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.13 kg
Seriem86600
Anchura de rodamiento total21.432 mm
17,86 € Sin IVA
/ unidad
21,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas