Rodamiento de rodillos cónicos Timken 2578, Diámetro exterior: 69.85 mm | Diámetro interior: 28.575 mm | Anchura: 23.81 mm

Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos 2500

Ver información técnica

Referencias

Timken:2578
Rubix:500257800001
fabricante:100072551
EAN:0053893117430
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior69.85 mm
Anchura23.81 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2578


Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® gestionan tanto cargas radiales como axiales, incluso en las condiciones más exigentes. Como producto emblemático, están disponibles en miles de combinaciones y en diversas configuraciones, a menudo presentando geometrías personalizadas, superficies diseñadas o soluciones de sellado especializadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso con embalaje288,9 g
Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior69.85 mm
Anchura23.81 mm
Holgura del rodamientocn
Serie2500
Materialacero
Jaulaacero
105,88 Sin IVA
/ unidad
128,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas