Rodamiento de rodillos cónicos FAG 33212, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 29 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:33212
Rubix:033212000008
fabricante:0167141050000
EAN:4012802333961
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33212


Rodamientos de rodillos cónicos 332, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x110x110 mm
Peso neto1549 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura29 mm
Holgura del rodamientocn
Serie332
Materialsteel
Velocidad de referencia2460 rpm
Velocidad límite6300 rpm
Anchura de rodamiento total38 mm
Carga estática básica, radial - C0r237000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr169000 N
144,07 Sin IVA
/ unidad
174,32 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas