Rodamiento de rodillos cónicos Timken 2523B, Diámetro exterior: 69.85 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 19.05 mm

Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cónicos con brida

Ver información técnica
Referencias
Timken:2523B
Rubix:500252301001
fabricante:100059250
EAN:0053893116679
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior69.85 mm
Anchura19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2523 B


Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Tapered roller bearing outer ring Timken

Cualidades

Ambos anillos deben reemplazarse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
El anillo exterior con brida (copa) permite un alojamiento con orificio pasante

Aplicaciones

Husillos de máquinas-herramienta, reductores de engranajes, automoción

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso con embalaje166,9 g
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior69.85 mm
Anchura19.05 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.5 kg
Serie2500
Anchura de rodamiento total23.813 mm
Normatsf (tapered single with flange), serie 2500
Carga estática básica, radial - C0r94400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,79 Sin IVA
/ unidad
184,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas