Rodamiento de rodillos cónicos Timken H917840, Diámetro exterior: 180.98 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 53.98 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos H917800

Ver información técnica

Referencias

Timken:H917840
Rubix:591784000001
fabricante:100099298
EAN:0053893707662
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior180.98 mm
Anchura53.98 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 917840


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente usados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos sobre un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.

Cualidades

Cono sencillo. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53,183x131,572x131,572 mm
Peso neto4394 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)190,5x190,5x63,5 mm
Peso con embalaje4394,4 g
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior180.98 mm
Anchura53.98 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero
Jaulaacero
1532,80 Sin IVA
/ unidad
1854,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas