Rodamiento de rodillos cónicos SKF M 86647/610/QCL7C, Diámetro exterior: 64.292 mm | Diámetro interior: 29 mm | Anchura: 21.953 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:M 86647/610/QCL7C
Rubix:798792064000
fabricante:46401
EAN:7316570484663


Resumen técnico
| Diámetro interior | 29 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 64.292 mm |
| Anchura | 21.953 mm |
Detalles de producto : M 86647/610/QCL7C
Anillo interior del rodamiento de rodillos cónicos, dimensiones principales según DIN 720 con juego de rodillos, jaula de chapa de acero, características especiales de fricción para facilitar el ajuste y aumentar la precisión de funcionamiento.
Cualidades
- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de cazoletas
- Permiten el intercambio total de cazoletas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21,95x64,29x64,29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 349 g |
| Diámetro interior | 29 mm |
| Diámetro exterior | 64.292 mm |
| Anchura | 21.953 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | m 866 |
| Velocidad de referencia | 8000 rpm |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 61000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 49500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,43 € Sin IVA
/ unidad
80,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días