Referencias
Festo:NPQR-D-Q14-E
Rubix:799260694000
fabricante:8085702
EAN:4052568553289

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable altamente aleado (cuerpo, anillos y segmento de sujeción); anillo de soporte en ppsu; caucho fluorado (viton®) junta de estanqueidad para manguera |
|---|---|
| Conexión 1 | pneumatische aansluiting 1: voor slang buiten-ø 14 mm |
Detalles de producto : NPQR-D-Q14-E
NPQR-D-Q14-E CONECTOR
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable altamente aleado (cuerpo, anillos y segmento de sujeción); anillo de soporte en ppsu; caucho fluorado (viton®) junta de estanqueidad para manguera |
|---|---|
| Conexión 1 | pneumatische aansluiting 1: voor slang buiten-ø 14 mm |
| Perfil | perfil recto (diseño recto) |
| Conexión 2 | pneumatische aansluiting 2: voor slang buiten-ø 14 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Tipo | conector push-in npqr-d (recto, principio push-pull) |
| Diámetro de tubo | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,38 € Sin IVA
/ unidad
99,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días