QST-3/8-8

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-3/8-8
Rubix:798080701000
fabricante:153111
EAN:4052568032043
QST-3/8-8 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-3/8-8


Racor rápido roscado en T QST-1/2-10 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto41,65 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
6,86 € Sin IVA
/ unidad
8,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días