Referencias
Festo:NPQH-H-G18F-Q4-P10
Rubix:799264854000
fabricante:578294
EAN:4052568059972

Resumen técnico
| Material | latón (cuerpo);fpm (junta);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-H-G18F-Q4-P10
Conector para mamparo NPQH-H-G18F-Q4-P10 Size=Estándar, Nominal size=3 mm, Assembly Position=Cualquiera, Container size=10, Design structure=principio push-pull
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,94 g |
|---|---|
| Material | latón (cuerpo);fpm (junta);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,11 € Sin IVA
/ unidad
7,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días